LEF LIGHTING SRL - LEFTX230FN-10 TRASF.MONOFASE 10KVA 0.230/0.230 50/60HZ - TX230FN-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Potenza apparente nominale - 10000 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
8054521539572
Codice prodotto
LEFTX230FN-10
Cod. produttore
TX230FN-10
Produttore
LEF
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Potenza apparente nominale:
10000 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Resistente a corto circuito:
no
Tensione primaria 4:
0...0 V
Larghezza:
230 mm
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Profondità:
280 mm
Tensione primaria 6:
0...0 V
Altezza:
410 mm
Tensione primaria 7:
0...0 V
Adatto per montaggio su scheda:
no
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Nucleo anulare:
no
Materiale del conduttore:
Alluminio
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Potenza:
8000 W


