LEF LIGHTING SRL - LEFTTR8KVA-230 T.TRIF. 8KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR8KVA-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tipo funzionamento - Altro
Potenza nominale - 8000 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697751
Codice prodotto
LEFTTR8KVA-230
Cod. produttore
TTR8KVA-230
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tipo funzionamento:
Altro
Potenza nominale:
8000 VA
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Larghezza:
360 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Grado di protezione (NEMA):
Altro


