LEF LIGHTING SRL - LEFTTR50KVA-230 T.TRIF. 50KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR50KVA-230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Potenza nominale - 50000 VA
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Larghezza - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697829
Codice prodotto
LEFTTR50KVA-230
Cod. produttore
TTR50KVA-230
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Potenza nominale:
50000 VA
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Larghezza:
480 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo funzionamento:
Altro
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Materiale del conduttore:
Altro
Altezza:
480 mm
Profondità:
360 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro