pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTTR20KVA-230 T.TRIF. 20KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G- - TTR20KVA-230

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTTR20KVA-230 T.TRIF. 20KVA 230/400+N SCH DYN11 ALL G-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Potenza nominale - 20000 VA

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Larghezza - 420 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697782

Codice prodotto

LEFTTR20KVA-230

Cod. produttore

TTR20KVA-230

Produttore

LEF

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Eseguito come trasformatore di separazione:

Potenza nominale:

20000 VA

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

420 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo funzionamento:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Altezza:

410 mm

Profondità:

270 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Trasformatore trifase di isolamento 20KVA Input 230Vac 3F Output 400Vac 3F+N con schermo elettrostatico Primario/Secondario