pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTTO10A24 T.M. TOROIDALE 100W H30 230V / 24VAC - TTO10A24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTTO10A24 T.M. TOROIDALE 100W H30 230V / 24VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza - 105...105 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Grado di protezione (IP) - Altro

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346039

Codice prodotto

LEFTTO10A24

Cod. produttore

TTO10A24

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza:

105...105 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Grado di protezione (IP):

Altro

Lunghezza:

90 mm

Trasformatore di sicurezza:

no

Incasso:

no

Larghezza:

90 mm

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Altezza:

40 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Cavo di collegamento non confezionato

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Cavo di collegamento non confezionato

Dimming con push-button:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

A prova di corto circuito:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

1

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Diametro:

90 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Colore:

Altro

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Con disgiuntore secondario:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatore 24Vac 105VA toroidale elettromeccanico 90x35x40mm (L x P x H) per lampade LED ed alogene