pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS300A24 T.M. 3000VA 220/24 - TS300A24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS300A24 T.M. 3000VA 220/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione - no

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697140

Codice prodotto

LEFTS300A24

Cod. produttore

TS300A24

Produttore

LEF

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Potenza apparente nominale:

3000 VA

Potenza:

2400 W

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

195 mm

Altezza:

190 mm

Profondità:

240 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 3000VA 230V / 24V