pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS065A24 T.M. 650VA 230/24 - TS065A24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS065A24 T.M. 650VA 230/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 650 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697096

Codice prodotto

LEFTS065A24

Cod. produttore

TS065A24

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

650 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

155 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

150 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Potenza:

520 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 650VA 230V / 24V