pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS040A12 T.M. 400VA 230V / 12V FLANGIA INTERMEDIA - TS040A12

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS040A12 T.M. 400VA 230V / 12V FLANGIA INTERMEDIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...12 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 400 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734345759

Codice prodotto

LEFTS040A12

Cod. produttore

TS040A12

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...12 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

400 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

120 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Potenza:

320 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 400VA 230V / 12V