pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTS010A24 T.M. 100VA 230V / 24V - TS010A24

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTS010A24 T.M. 100VA 230V / 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697041

Codice prodotto

LEFTS010A24

Cod. produttore

TS010A24

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

no

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Resistente a corto circuito:

no

Larghezza:

80 mm

Profondità:

90 mm

Altezza:

90 mm

Adatto per montaggio su scheda:

no

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Potenza:

80 W

Trasformatore monofase di sicurezza doppio isolamento 100VA 230V / 24V