pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTPD010 T.M. 100VA 230V / 110V PORTATILE - TPD010

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...110 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 100 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538230

Codice prodotto

LEFTPD010

Cod. produttore

TPD010

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...110 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

100 VA

Grado di protezione (IP):

IP55

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...0 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

110 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

160 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

200 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Potenza:

80 W

Trasformatore 100VA 230V / 110V monofase di isolamento portatile IP55