LEF LIGHTING SRL - LEFTPA010 T.M. 100VA 230V / 24V PORTATILE - TPA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536557
Codice prodotto
LEFTPA010
Cod. produttore
TPA010
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione secondaria 1:
0...24 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Potenza apparente nominale:
100 VA
Potenza:
80 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
160 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
no
Materiale del conduttore:
Rame