pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-1C RADIOCOMANDO TX 1CH DIM/CCT/RGBW - TOUCH-1C

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFTOUCH-1C RADIOCOMANDO TX 1CH DIM/CCT/RGBW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Numero di canali - 1

  • Portata - 40 m

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521534133

Codice prodotto

LEFTOUCH-1C

Cod. produttore

TOUCH-1C

Produttore

LEF

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Numero di canali:

1

Portata:

40 m

Colore:

Grigio

Trasmettitore da parete:

sì

Con trasmettitore manuale:

sì

Trasmettitore da finestra:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7047

Trasparente:

no

Adatto per interruttore:

sì

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Radiocomando TX 1 canale con funzioni on/off/dimmer/selezione colore/ciclo colore 40x40x10mm