LEF LIGHTING SRL - LEFTMI800 T.M. 8KVA 0.230/0.230 50-60HZ - TMI800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - no
Eseguito come trasformatore di separazione - sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione primaria 2 - 0...0 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054521537769
Codice prodotto
LEFTMI800
Cod. produttore
TMI800
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
no
Eseguito come trasformatore di separazione:
sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione primaria 2:
0...0 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione secondaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Potenza apparente nominale:
8000 VA
Potenza:
6400 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Larghezza:
280 mm
Altezza:
410 mm
Profondità:
220 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Materiale del conduttore:
Alluminio