pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFTI015C230 T.M. 150VA 230.400V / 115 230V - TI015C230

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 115...115 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 150 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734345315

Codice prodotto

LEFTI015C230

Cod. produttore

TI015C230

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

115...115 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

150 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

230...230 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

86 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

95 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

85 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

12.5 %

Potenza:

120 W

Trasformatore 150VA 230.400V / 115-230V monofase di isolamento IP00

Un prodotto LEF LIGHTING SRL

Scopri la serie LEF LIGHTING SRL