LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-18 STAB. MON. 18 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 18000 VA
Corrente nominale secondaria - 78.2608 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521538810
Codice prodotto
LEFSTELM-SA-18
Cod. produttore
STELM-SA-18
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
18000 VA
Corrente nominale secondaria:
78.2608 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
420 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...50 °C
Adatto per montaggio su scheda:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro


