LEF LIGHTING SRL - LEFSTELM-SA-075 STAB. MON. 7,5 KVA SERVOASSISTITO 230V - STELM-SA-075

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 7500 VA
Corrente nominale secondaria - 32.6086 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521538797
Codice prodotto
LEFSTELM-SA-075
Cod. produttore
STELM-SA-075
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
7500 VA
Corrente nominale secondaria:
32.6086 A
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
300 mm
Altezza:
340 mm
Profondità:
400 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...50 °C
Adatto per montaggio su scheda:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro