pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAFFADIN03 STAFFA BARRA DIN PLASTICA BOX 48x48 - STAFFADIN03

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Tipologia - Staffa di montaggio

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760698109

Codice prodotto

LEFSTAFFADIN03

Cod. produttore

STAFFADIN03

Produttore

LEF

Adatto per:

Altro

Tipologia:

Staffa di montaggio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Con accessori di avvitamento:

no

Descrizone prodotto STAFFADIN03