LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB6-LC STAB M. 6KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB6-LC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 6000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697409
Codice prodotto
LEFSTAB6-LC
Cod. produttore
STAB6-LC
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
6000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
500 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
300 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per montaggio su scheda:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro