LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB4-LC STAB M. 4KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB4-LC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 4000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8057760697386
Codice prodotto
LEFSTAB4-LC
Cod. produttore
STAB4-LC
Produttore
LEF
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
4000 VA
Separazione galvanica tra ingresso e uscita:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
600 mm
Profondità:
300 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
0...40 °C
Adatto per montaggio su scheda:
no
Grado di protezione (IP):
Altro
Grado di protezione (NEMA):
Altro


