pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB30K-LC STAB. TRI. 30KVA 400V 15% / 400V 1% IP54 - STAB30K-LC

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB30K-LC STAB. TRI. 30KVA 400V 15% / 400V 1% IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 400 V

  • Tensione secondaria - 400 V

  • Potenza nominale - 30000 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

  • Larghezza - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697508

Codice prodotto

LEFSTAB30K-LC

Cod. produttore

STAB30K-LC

Produttore

LEF

Tensione primaria:

400 V

Tensione secondaria:

400 V

Potenza nominale:

30000 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

800 mm

Altezza:

1500 mm

Profondità:

400 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...40 °C

Adatto per montaggio su scheda:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Stabilizzatore trifase 30KVA 400V±15% / 400V±1% elettromeccanico con esecuzione protetta in box metallico IP54