pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB1-LC STAB M. 1KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL - STAB1-LC

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFSTAB1-LC STAB M. 1KVA 230+/-20% // 230+/- 2% WALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 1000 VA

  • Separazione galvanica tra ingresso e uscita - no

  • Larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760697362

Codice prodotto

LEFSTAB1-LC

Cod. produttore

STAB1-LC

Produttore

LEF

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

1000 VA

Separazione galvanica tra ingresso e uscita:

no

Larghezza:

400 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

250 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

0...40 °C

Adatto per montaggio su scheda:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Stabilizzatore Monofase 1KVA 230+/-20% // 230+/- 2% Elettromeccanico a parete con esecuzione protetta in box metallico IP54