LEF LIGHTING SRL - LEFQ400C48 T.M. 4000VA 230.400V / 24.0.24V. - Q400C48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì
Eseguito come trasformatore di separazione - no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no
Tensione primaria 1 - 230...230 V
Tensione primaria 2 - 400...400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536816
Codice prodotto
LEFQ400C48
Cod. produttore
Q400C48
Produttore
LEF
Eseguito come trasformatore di sicurezza:
sì
Eseguito come trasformatore di separazione:
no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:
no
Tensione primaria 1:
230...230 V
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione primaria 3:
0...0 V
Tensione primaria 4:
0...0 V
Tensione primaria 5:
0...0 V
Tensione primaria 6:
0...0 V
Tensione primaria 7:
0...0 V
Tensione primaria 8:
0...0 V
Tensione primaria 9:
0...0 V
Tensione primaria 10:
0...0 V
Tensione secondaria 1:
48...48 V
Tensione secondaria 2:
0...0 V
Tensione secondaria 3:
0...0 V
Tensione secondaria 4:
0...0 V
Tensione secondaria 5:
0...0 V
Tensione secondaria 6:
0...0 V
Tensione secondaria 7:
0...0 V
Tensione secondaria 8:
0...0 V
Tensione secondaria 9:
0...0 V
Tensione secondaria 10:
0...0 V
Potenza apparente nominale:
4000 VA
Potenza:
3200 W
Classe del materiale isolante secondo IEC 85:
F
Resistente a corto circuito:
no
Tensione di corto circuito relativa Uk:
3.5 %
Larghezza:
240 mm
Altezza:
280 mm
Profondità:
240 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Nucleo anulare:
no
Adatto per montaggio su scheda:
no
Adatto per installazione in serie:
sì
Materiale del conduttore:
Rame


