pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFQ400C230 T.M. 4000VA 230.400 / 115.0.115V - Q400C230

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza apparente nominale - 4000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521536748

Codice prodotto

LEFQ400C230

Cod. produttore

Q400C230

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

no

Potenza apparente nominale:

4000 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

0...0 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Adatto per installazione in serie:

sì

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

Resistente a corto circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

240 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

240 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

280 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per montaggio su scheda:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo anulare:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

F

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.5 %

Potenza:

3200 W

Trasformatore 4000VA 230.400V / 115.0.115V monofase di comando ed isolamento IP00 classe F