pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFPLANO-LOCK/ONE CENTRALE COMANDO PER CANCELLI 12/24V - PLANO-LOCK/ONE

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con radiotrasmittente manuale - no

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Con pulsante - no

  • Modalità di commutazione - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535390

Codice prodotto

LEFPLANO-LOCK/ONE

Cod. produttore

PLANO-LOCK/ONE

Produttore

LEF

Con radiotrasmittente manuale:

no

Tipo di montaggio:

Altro

Con pulsante:

no

Modalità di commutazione:

no

Colore:

Grigio

Adatto per dimmer:

no

Adatto per pulsante a impulso:

no

Adatto per interruttore tapparella:

no

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

no

Adatto per interruttore:

no

In alloggiamento:

no

In alloggiamento tubolare:

no

Scheda/modulo circuito stampato:

no

Alimentazione elettrica:

Altro

Con apparecchio di codifica radio:

no

Con tasto radio:

no

Numero di relè:

2

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Codice RAL (simile):

7047

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Modulazione:

AM

Sistema rolling code:

no

Lunghezza codice (bit):

96

Numero di comandi:

24

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Centrale radio per controllo stato di cancelli e porte garage tramite comando vocale Google Home/Amazon Alexa e Wi-Fi