pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFMINICUBO48P INTER. DIMM. 24-48VDC 7A PUSH/0-10V - MINICUBO48P

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFMINICUBO48P INTER. DIMM. 24-48VDC 7A PUSH/0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Unità di controllo

  • Con piastra di montaggio - no

  • Comando via Bluetooth - no

  • Protocollo di supporto per ZigBee - no

  • Compatibile con Apple HomeKit - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054521539374

Codice prodotto

LEFMINICUBO48P

Cod. produttore

MINICUBO48P

Produttore

LEF

Tipologia:

Unità di controllo

Con piastra di montaggio:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protocollo di supporto per ZigBee:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza:

41 mm

Altezza:

20 mm

Profondità:

46 mm

Diametro:

50 mm

Interfaccia di dimmerazione per LED 24-48Vdc 7A con comando PUSH/0-10V/POT 47 Kohm IP20 classe III