pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFMCU-M/ONE CENTRALE X MOTORI 500W MAX. RADIO RX - MCU-M/ONE

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con radiotrasmittente manuale - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con pulsante - no

  • Modalità di commutazione - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521534843

Codice prodotto

LEFMCU-M/ONE

Cod. produttore

MCU-M/ONE

Produttore

LEF

Con radiotrasmittente manuale:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Con pulsante:

no

Modalità di commutazione:

no

Colore:

Grigio

Adatto per dimmer:

no

Adatto per pulsante a impulso:

sì

Adatto per interruttore tapparella:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per interruttore veneziana/avvolgibile:

no

Adatto per interruttore:

no

In alloggiamento:

no

In alloggiamento tubolare:

no

Scheda/modulo circuito stampato:

no

Alimentazione elettrica:

Altro

Con apparecchio di codifica radio:

no

Con tasto radio:

no

Numero di relè:

0

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Codice RAL (simile):

9017

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Radiofrequenza:

433.92 MHz

Modulazione:

AM

Sistema rolling code:

no

Lunghezza codice (bit):

96

Numero di comandi:

24

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

sì

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Centrale radio per motori tende/tapparelle max 500W (230Vac) da comando vocale Google Home/Amazon Alexa, Wi-Fi, pulsanti