pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-60-12 ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 12VDC IP67 - LPV-60-12

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-60-12 ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 12VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

  • Dimming DALI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521536304

Codice prodotto

LEFLPV-60-12

Cod. produttore

LPV-60-12

Produttore

LEF

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

12...12 V

Corrente d'uscita:

0...5000 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

0...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

162 mm

Larghezza:

42 mm

Altezza:

30 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore Driver LED 12Vdc 60W 5A tensione costante IP67 ON/OFF