LEF LIGHTING SRL - LEFLPV-100-24 ALIM. LED TENS. COSTANTE 100W 24VDC IP67 - LPV-100-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'uscita - 24...24 V
Potenza d'uscita - 0...100 W
Corrente d'uscita - 0...4200 mA
Dimming DALI - no
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8054521536236
Codice prodotto
LEFLPV-100-24
Cod. produttore
LPV-100-24
Produttore
LEF
Tensione d'uscita:
24...24 V
Potenza d'uscita:
0...100 W
Corrente d'uscita:
0...4200 mA
Dimming DALI:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipologia:
Statico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming 1-10 V:
no
Altezza:
37 mm
Adatto ad uso esterno:
sì
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
190 mm
Dimming 0-10 V:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Dimming Zigbee:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Diametro:
0 mm
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no