pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R RADIOCOMANDO 4CH GRIGIO - LINEA-4R

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R RADIOCOMANDO 4CH GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione segnale - Radio

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di canali - 4

  • Portata - 30 m

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535345

Codice prodotto

LEFLINEA-4R

Cod. produttore

LINEA-4R

Produttore

LEF

Trasmissione segnale:

Radio

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di canali:

4

Portata:

30 m

Colore:

Grigio

Trasmettitore da parete:

no

Con trasmettitore manuale:

sì

Trasmettitore da finestra:

no

Con telecomando/comando remoto:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Codice RAL (simile):

7021

Trasparente:

no

Adatto per interruttore:

sì

Adatto per dimmer:

sì

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Radiocomando portatile 4 canali 433,92MHz con codifica Rolling Code, funzione impostabile e colore GRIGIO