pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLERAPL950 UPS LINE INTERACTIVE 950VA -10 MINUTI - LERAPL950

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 950 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0.0001 min

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054521535864

Codice prodotto

LEFLERAPL950

Cod. produttore

LERAPL950

Produttore

LEF

Potenza apparente di uscita:

950 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0.0001 min

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

665 W

Tecnologia UPS:

Line-Interaktiv

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

101 mm

Profondità:

279 mm

Altezza:

142 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

4.2 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.7

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

2

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Gruppo di continuità UPS 950VA autonomia 10 min Line Interactive con Stabilizzatore