LEF LIGHTING SRL - LEFLEPUSHPWM GENERATORE SEGNALE PWM PUSH - LEPUSHPWM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Tensione nominale - 110...240 V
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8054521531774
Codice prodotto
LEFLEPUSHPWM
Cod. produttore
LEPUSHPWM
Produttore
LEF
Funzionamento:
Pulsante
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Tensione nominale:
110...240 V
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Profondità del dispositivo:
40 mm
Larghezza del dispositivo:
100 mm
Altezza del dispositivo:
26 mm