pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEPC6024IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 24VDC IP67 - LEPC6024IP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEPC6024IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 60W 24VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 1...60 W

  • Corrente d'uscita - 41.6...2500 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760698185

Codice prodotto

LEFLEPC6024IP67

Cod. produttore

LEPC6024IP67

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

1...60 W

Corrente d'uscita:

41.6...2500 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

30 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

150 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Efficienza:

89 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...45 °C

A prova di corto circuito:

sì

Alimentatore Driver LED 24Vdc 60W 2500mA Tensione Costante IP67 ON/OFF