pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMLT20061 KIT EMER. LED 60-200V CC 1-3 ORE LITIO - LEMLT20061

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMLT20061 KIT EMER. LED 60-200V CC 1-3 ORE LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Altro

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • Commutazione a distanza - no

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539251

Codice prodotto

LEFLEMLT20061

Cod. produttore

LEMLT20061

Produttore

LEF

Tipo lampada:

LED

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

Commutazione a distanza:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Lunghezza:

180 mm

Larghezza:

30 mm

Altezza:

21 mm

Kit di emergenza per LED 60-200V CC con autonomia 1/3h 180x30x21 mm con batteria LiFePO4 6,4V 1,5Ah