LEF LIGHTING SRL - LEFLEML6061D KIT EMER. DALI 10-54V LED CC 1-3H LITIO - LEML6061D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza
installazione della batteria - Esterno
Confezione
1 PZ
EAN
8057760698222
Codice prodotto
LEFLEML6061D
Cod. produttore
LEML6061D
Produttore
LEF
Tipo lampada:
LED
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo funzionamento:
Sempre alimentato / solo emergenza
installazione della batteria:
Esterno
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
220...240 V
Commutazione a distanza:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
collegamento di monitor di fase compatibili con il bus:
no
Lunghezza:
156 mm
Indipendente:
no
Larghezza:
38 mm
Adatto per montaggio a parete:
no
Altezza:
25 mm
Integrità del circuito:
Altro