pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061D KIT EMER.DALI 60-200V LED CC 1-3H LITIO - LEML20061D

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEML20061D KIT EMER.DALI 60-200V LED CC 1-3H LITIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo funzionamento - Sempre alimentato / solo emergenza

  • installazione della batteria - Esterno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760698543

Codice prodotto

LEFLEML20061D

Cod. produttore

LEML20061D

Produttore

LEF

Tipo lampada:

LED

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo funzionamento:

Sempre alimentato / solo emergenza

installazione della batteria:

Esterno

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

Tensione nominale:

220...240 V

Commutazione a distanza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

collegamento di monitor di fase compatibili con il bus:

no

Lunghezza:

156 mm

Indipendente:

no

Larghezza:

38 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

Altezza:

25 mm

Integrità del circuito:

Altro

Kit di emergenza DALI per LED 10-54V CC con autonomia 1-3h 156x38x25mm con batteria LITIO (LiFePO4) 6,4V 1,5Ah