pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC42E ALIM.LED 900-1050MA 37,8-42W IP20 - LEMC42E

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEMC42E ALIM.LED 900-1050MA 37,8-42W IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 21...42 V

  • Potenza d'uscita - 19.9...39.9 W

  • Corrente d'uscita - 900...900 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057760698154

Codice prodotto

LEFLEMC42E

Cod. produttore

LEMC42E

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

21...42 V

Potenza d'uscita:

19.9...39.9 W

Corrente d'uscita:

900...900 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

22 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

113 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

50 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...60 Hz

Efficienza:

93 %

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

sì

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

sì

Compatibile con Casambi:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

A prova di corto circuito:

sì

Alimentatore LED 900÷1050mA 37,8÷42W multi-corrente costante IP20 ON/OFF