pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDP3600RT UPS ON LINE 3600VA TOWER - 10 MINUTI - LEDP3600RT

LEF LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 3600 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 6.7E-5 min

  • Tensione d'ingresso - 208...240 V

  • Tensione d'uscita - 208...240 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054521535826

Codice prodotto

LEFLEDP3600RT

Cod. produttore

LEDP3600RT

Produttore

LEF

Potenza apparente di uscita:

3600 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

6.7E-5 min

Tensione d'ingresso:

208...240 V

Tensione d'uscita:

208...240 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

3240 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

1

Connettore d'Ingresso:

C20

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Interfaccia USB:

sì

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

438 mm

Profondità:

63 mm

Altezza:

88 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

29 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Modulare:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Gruppo di continuità UPS 3600VA tower con autonomia 10 min ON LINE Doppia conversione