pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALITF45DIN VAR. UNIV. 450W PUSH/DALI GUIDA DIN 6 - LEDALITF45DIN

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALITF45DIN VAR. UNIV. 450W PUSH/DALI GUIDA DIN 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Tipo di carico - Universale

  • Dimming taglio di fase discendente - sì

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Potenza nominale carico resistivo - 450...450 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521539428

Codice prodotto

LEFLEDALITF45DIN

Cod. produttore

LEDALITF45DIN

Produttore

LEF

Tipo di comando:

Pulsante

Tipo di carico:

Universale

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Potenza nominale carico resistivo:

450...450 W

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Tipo di montaggio:

Altro

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a clic

Numero moduli da frutto:

0

Min. luminosità regolabile:

no

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

no

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Utilizzabile con tasto IR:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

450 W

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

sì

Codice RAL (simile):

7035

Potenza nominale carico capacitivo:

0...0 VA

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Altro

Resistenza agli urti:

IK00

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...0 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

90 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Sezione del filo:

1.5...1.5 mm²

Larghezza dell'apparecchio:

106 mm

Altezza dell'apparecchio:

65 mm

Varialuce universale 450W comandabile PUSH 230Vac/segnale DALI IP20 in contenitore plastico a barra DIN (6 moduli)