LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-TE VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH TE - LEDALI-2TF-TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Pulsante
Tipo di carico - Universale
Dimming taglio di fase discendente - sì
Dimming taglio di fase ascendente - no
Potenza nominale carico resistivo - 1...230 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
15 Kg CO₂-eq
EAN
8057760698055
Codice prodotto
LEFLEDALI-2TF-TE
Cod. produttore
LEDALI-2TF-TE
Produttore
LEF
Tipo di comando:
Pulsante
Tipo di carico:
Universale
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Potenza nominale carico resistivo:
1...230 W
Composizione:
Altro
Tipo di montaggio:
Altro
Dimmer di serie:
no
Tensione nominale:
110...230 V
Colore:
Grigio
Ingresso stazione secondaria:
no
Utilizzabile con tasto:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memoria dei valori di luminosità:
sì
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con segnalatore di presenza:
no
Utilizzabile con tasto radio:
no
Utilizzabile con segnalatore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Min. luminosità regolabile:
no
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:
sì
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Utilizzabile con tasto IR:
no
Protezione della superficie:
Altro
Senza alogeni:
no
Potenza nominale carico capacitivo:
1...115 VA
Tipo superficie:
Opaco
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
110...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità dell'apparecchio:
48 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Larghezza dell'apparecchio:
48 mm
Altezza dell'apparecchio:
23 mm