pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-EV VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH EV - LEDALI-2TF-EV

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLEDALI-2TF-EV VARIALUCE 230V 230W DALI-2/PUSH EV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - Altro

  • Tipo di carico - Carico ohmico

  • Dimming taglio di fase discendente - no

  • Dimming taglio di fase ascendente - no

  • Potenza nominale carico resistivo - 1...230 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8057760698062

Codice prodotto

LEFLEDALI-2TF-EV

Cod. produttore

LEDALI-2TF-EV

Produttore

LEF

Tipo di comando:

Altro

Tipo di carico:

Carico ohmico

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Potenza nominale carico resistivo:

1...230 W

Composizione:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Dimmer di serie:

no

Tensione nominale:

110...230 V

Colore:

Grigio

Ingresso stazione secondaria:

no

Utilizzabile con tasto:

sì

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memoria dei valori di luminosità:

sì

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con segnalatore di presenza:

no

Utilizzabile con tasto radio:

no

Utilizzabile con segnalatore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Min. luminosità regolabile:

sì

Utilizzabile con interruttore a tempo/timer:

sì

Qualità del materiale:

Altro

Utilizzabile con tasto IR:

no

Protezione della superficie:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

110...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità dell'apparecchio:

48 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Larghezza dell'apparecchio:

48 mm

Altezza dell'apparecchio:

23 mm

Varialuce per Strip LED 230Vac (max 230W) comandabile a pulsante o con segnale DALI