pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DPX CONV. 12-24-48VDC CV 12A OUT DMX - LECV1248DPX

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DPX CONV. 12-24-48VDC CV 12A OUT DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...48 V

  • Potenza d'uscita - 144...576 W

  • Corrente d'uscita - 1200...1200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531101

Codice prodotto

LEFLECV1248DPX

Cod. produttore

LECV1248DPX

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

12...48 V

Potenza d'uscita:

144...576 W

Corrente d'uscita:

1200...1200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

26 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

100 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V con uscita DMX