LEF LIGHTING SRL - LEFLECV1248DPB2CH INTER. DIMM. 12-24-48VDC CV 2X6A 2CH - LECV1248DPB2CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Regolatore di luce elettronico
Profondità - 40 mm
Diametro - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Comando via Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521531095
Codice prodotto
LEFLECV1248DPB2CH
Cod. produttore
LECV1248DPB2CH
Produttore
LEF
Tipologia:
Regolatore di luce elettronico
Profondità:
40 mm
Diametro:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Comando via Bluetooth:
no
Altezza:
26 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Con piastra di montaggio:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Protocollo di supporto per ZigBee:
no


