pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 24VDC IP67 - LE7524IP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE7524IP67 ALIM. LED TENS. COSTANTE 75W 24VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Statico

  • Adatto ad uso esterno -

  • Dimmerabile - no

  • Dimming 0-10 V - no

  • Dimming 1-10 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530098

Codice prodotto

LEFLE7524IP67

Cod. produttore

LE7524IP67

Produttore

LEF

Tipologia:

Statico

Adatto ad uso esterno:

Dimmerabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Tensione d'uscita:

24...24 V

Corrente d'uscita:

0...3125 mA

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Potenza d'uscita:

0...75 W

Funzionamento indipendente:

no

Modulazione PWM:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

A prova di corto circuito:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lunghezza:

186 mm

Larghezza:

64 mm

Altezza:

39 mm

Diametro:

0 mm

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Compatibile con Casambi:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore LED 24Vdc 75W 3125mA tensione costante IP67 ON/OFF