LEF LIGHTING SRL - LEFLE6171/3BB KIT EMER LED 9-57V CC+CV BAT.BOX 3 ORE - LE6171/3BB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED
Potenza - 48 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico
Tipo funzionamento - Sola emergenza
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521532283
Codice prodotto
LEFLE6171/3BB
Cod. produttore
LE6171/3BB
Produttore
LEF
Tipo lampada:
LED
Potenza:
48 W
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
Tipo funzionamento:
Sola emergenza
Commutazione a distanza:
no
Tensione nominale:
220...240 V
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Durata funzionamento nominale:
3...3 h



