pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE6024USLIM ALIM. LED TENS.COST. 60W 24VDC IP20 SLIM - LE6024USLIM

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE6024USLIM ALIM. LED TENS.COST. 60W 24VDC IP20 SLIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 0...60 W

  • Corrente d'uscita - 0...2500 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521535161

Codice prodotto

LEFLE6024USLIM

Cod. produttore

LE6024USLIM

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

0...60 W

Corrente d'uscita:

0...2500 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

17 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

304 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

40 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore Driver LED 24Vdc 60W 2500mA tensione costante 304mm x 30mm x 17mm SLIM IP20 ON/OFF