pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE30D ALIM.LED 250 1000MA 10 30W DIM.PUSH/DALI - LE30D

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE30D ALIM.LED 250 1000MA 10 30W DIM.PUSH/DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 3...42 V

  • Potenza d'uscita - 1.95...27 W

  • Corrente d'uscita - 450...450 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521538919

Codice prodotto

LEFLE30D

Cod. produttore

LE30D

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

3...42 V

Potenza d'uscita:

1.95...27 W

Corrente d'uscita:

450...450 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

35 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

165 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

60 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Alimentatore LED 250÷1000mA multicorrente costante 10÷30W dimmerabile a pulsante o con segnale DALI