LEF LIGHTING SRL - LEFLE24024IP67 ALIM. LED TENS.COSTANTE 240W 24VDC IP67 - LE24024IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Statico
Adatto ad uso esterno - sì
Dimmerabile - no
Dimming 0-10 V - no
Dimming 1-10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530135
Codice prodotto
LEFLE24024IP67
Cod. produttore
LE24024IP67
Produttore
LEF
Tipologia:
Statico
Adatto ad uso esterno:
sì
Dimmerabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
dimmerazione D4i:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Alloggiamento:
Alloggiamento metallico
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Corrente d'uscita:
0...10000 mA
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
0...240 W
Funzionamento indipendente:
no
Modulazione PWM:
no
Protezione da sovraccarico:
no
Protezione da sovratemperatura:
no
A prova di corto circuito:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Lunghezza:
249 mm
Larghezza:
72 mm
Altezza:
40 mm
Diametro:
0 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Casambi:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no