pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE20DP ALIM.LED 200 900MA 9 27W DALI/PUSH/1-10V - LE20DP

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE20DP ALIM.LED 200 900MA 9 27W DALI/PUSH/1-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 3...46 V

  • Potenza d'uscita - 3.6...27.6 W

  • Corrente d'uscita - 400...400 mA

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530067

Codice prodotto

LEFLE20DP

Cod. produttore

LE20DP

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

3...46 V

Potenza d'uscita:

3.6...27.6 W

Corrente d'uscita:

400...400 mA

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Dinamico

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

sì

Altezza:

26 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

156 mm

Dimming 0-10 V:

sì

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

60 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore LED multicorrente costante 200÷900mA 9,2÷28W IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V