pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE20012IP67 ALIM. LED TENS.COSTANTE 200W 12VDC IP67 - LE20012IP67

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE20012IP67 ALIM. LED TENS.COSTANTE 200W 12VDC IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza d'uscita - 0...200 W

  • Corrente d'uscita - 0...16670 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8054521530180

Codice prodotto

LEFLE20012IP67

Cod. produttore

LE20012IP67

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza d'uscita:

0...200 W

Corrente d'uscita:

0...16670 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

40 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

72 mm

Lunghezza:

249 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento metallico

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

10 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore Driver LED 12Vdc 200W 16670mA tensione costante IP67 ON/OFF