pagina iniziale

LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024P ALIM.LED TENS.COST. 100W 24VDC PUSH IP20 - LE10024P

LEF LIGHTING SRL
copiacopia
LEF LIGHTING SRL - LEFLE10024P ALIM.LED TENS.COST. 100W 24VDC PUSH IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 0...100 W

  • Corrente d'uscita - 0...4160 mA

  • Dimming DALI - no

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521533792

Codice prodotto

LEFLE10024P

Cod. produttore

LE10024P

Produttore

LEF

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

0...100 W

Corrente d'uscita:

0...4160 mA

Dimming DALI:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipologia:

Statico

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Dimmerabile:

no

dimmerazione D4i:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 1-10 V:

no

Altezza:

36 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

51 mm

Lunghezza:

206 mm

Dimming 0-10 V:

no

Dimming con push-button:

sì

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Dimming Zigbee:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Diametro:

85 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Funzionamento indipendente:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Modulazione PWM:

no

Comando via Bluetooth:

no

Protezione da sovraccarico:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Protezione da sovratemperatura:

no

Compatibile con Casambi:

no

A prova di corto circuito:

no

Alimentatore Driver LED 24Vdc 100W 4160mA tensione costante IP20 dimmerabile PUSH